イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522303
品番
FK2-VT+5
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
クサビの倍力作用で強力クランプ。
口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
寸法A(mm)
67〜76
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
8〜19
寸法H(mm)
T溝穴使用時:32、タップ穴使用時:27
質量(g)
550
適応ボルトサイズ
(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35L
クランプ力(kN)
54
許容締付トルク(N・m)
200