イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522321
品番
DK2-VT-T
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
クサビの倍力作用で強力クランプ
口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
寸法A(mm)
46〜53
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
11
寸法J(mm)
28(0/-0.05)
寸法K(mm)
7
寸法L(mm)
5〜14
寸法M(mm)
T溝穴使用時:25、タップ穴使用時:20
質量(g)
200
適応ボルトサイズ
(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25L
クランプ力(kN)
25
許容締付トルク(N・m)
145