BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38522337 品番 FK2-VT-T
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

クサビの倍力作用で強力クランプ
口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。

寸法A(mm)61〜70 寸法B(mm)56 寸法C(mm)29 寸法D(mm)42 寸法E(mm)5 寸法F(mm)3 寸法G(mm)26 寸法H(mm)14.5 寸法J(mm)40(0/-0.05) 寸法K(mm)7 寸法L(mm)8〜19 寸法M(mm)T溝穴使用時:32、タップ穴使用時:27 質量(g)480 適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35L クランプ力(kN)54 許容締付トルク(N・m)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする