イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
CP106 トークランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
8.5
注文コード
38522355
品番
CP106-10019
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
29
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
12
寸法H(Φmm)
6(h7)
寸法J(mm)
7
寸法L(mm)
2
寸法M(mm)
11
質量(g)
185
クランプ力(kN)
8.5
許容締付トルク(N・m)
50
寸法K
M10