イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
CP107 サイドクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
7
注文コード
38522382
品番
CP107-08015
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
21.5
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
10
寸法H(Φmm)
6(h7)
寸法J(mm)
7
寸法L(mm)
1.6
寸法M(mm)
10
質量(g)
115
クランプ力(kN)
7
許容締付トルク(N・m)
25
寸法K
M8