イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
CP107 サイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
40
注文コード
38522416
品番
CP107-16025
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
20
寸法H(Φmm)
10(h7)
寸法J(mm)
10
寸法L(mm)
3.2
寸法M(mm)
14
質量(g)
640
クランプ力(kN)
40
許容締付トルク(N・m)
200
寸法K
M16