イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
CP100 サイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522425
品番
CP100-08040
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
3
寸法J(mm)
25〜32
寸法K(mm)
12
寸法L(mm)
14
寸法M(mm)
8.5
寸法N(mm)
5
寸法P(mm)
14
寸法R(mm)
75.5
寸法S(mm)
M8×1.25-20L
寸法T(mm)
M4×0.7-8L
質量(g)
230
口金
HSE-9126-SS
クランプ力(kN)
9
許容締付トルク(N・m)
15