イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
CP100 サイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522434
品番
CP100-10050
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
3.7
寸法J(mm)
32〜40
寸法K(mm)
16
寸法L(mm)
17.5
寸法M(mm)
11
寸法N(mm)
7
寸法P(mm)
17.5
寸法R(mm)
95
寸法S(mm)
M10×1.5-25L
寸法T(mm)
M5×0.8-10L
質量(g)
410
口金
HSE-9166-SS
クランプ力(kN)
15
許容締付トルク(N・m)
30