イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
CP100 サイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522452
品番
CP100-16080
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
124
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
27
寸法H(mm)
6
寸法J(mm)
48〜63
寸法K(mm)
25
寸法L(mm)
26
寸法M(mm)
17
寸法N(mm)
10
寸法P(mm)
28
寸法R(mm)
151
寸法S(mm)
M16×2-40L
寸法T(mm)
M8×1.25-16L
質量(g)
1570
口金
HSE-9250-SS
クランプ力(kN)
38
許容締付トルク(N・m)
130