イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
CP101 サイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522461
品番
CP101-08040
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
35
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
5.3
寸法J(mm)
12
寸法K(mm)
21
寸法L(mm)
8.5
寸法M(mm)
32
寸法N(mm)
62.5
寸法P(mm)
M8×1.25-35L
寸法R(mm)
M4×0.7-10L
質量(g)
330
口金
HSE-9126-SS
クランプ力(kN)
15
許容締付トルク(N・m)
25