イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
CP101 サイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522486
品番
CP101-12060
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
8
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
31
寸法L(mm)
13
寸法M(mm)
48
寸法N(mm)
91
寸法P(mm)
M12×1.75-50L
寸法R(mm)
M5×0.8-15L
質量(g)
1060
口金
HSE-9200-SS
クランプ力(kN)
38
許容締付トルク(N・m)
90