イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
CP102 ワイドショーサイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522513
品番
CP102-10050
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
7.1
寸法G(mm)
16
寸法H(mm)
39
寸法K(mm)
40
寸法L(mm)
74
寸法M(mm)
M10×1.5-40L
寸法N(mm)
M4×0.7-4L
質量(g)
1000
口金
HSE-9166-SS
寸法J
M10
クランプ力(kN)
27
許容締付トルク(N・m)
50