イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
CP102 ワイドショーサイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522522
品番
CP102-12060
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
47
寸法K(mm)
48
寸法L(mm)
91
寸法M(mm)
M12×1.75-50L
寸法N(mm)
M5×0.8-5L
質量(g)
1690
口金
HSE-9200-SS
寸法J
M12
クランプ力(kN)
38
許容締付トルク(N・m)
90