イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
CP105 サイドクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
17
タイプ
黒皮面用
注文コード
38522705
品番
CP105-16030
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
77
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
70
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
2
寸法J(mm)
13
寸法K(mm)
8
寸法M(mm)
40
質量(g)
1010
タイプ
黒皮面用
寸法L
M16
クランプ力(kN)
17
許容締付トルク(N・m)
60