イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
CP105 サイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
4
タイプ
基準面用
注文コード
38522714
品番
CP105-08116
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
39.5
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
19.5
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
45
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
1.5
寸法J(mm)
7
寸法K(mm)
4
寸法M(mm)
25
質量(g)
180
タイプ
基準面用
寸法L
M8
クランプ力(kN)
4
許容締付トルク(N・m)
8