イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ101 アジャストトークランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
すべりが発生する場合(単体使用):11.7、すべらない様段取りした場合:24
タイプ
黒皮面用
注文コード
38522766
品番
BJ101-16030
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
137
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
89.5
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
26
寸法J(mm)
17
寸法K(mm)
8
寸法L(mm)
13
寸法M(mm)
2
質量(g)
830
タイプ
黒皮面用
クランプ力(kN)
すべりが発生する場合(単体使用):11.7、すべらない様段取りした場合:24
許容締付トルク(N・m)
すべりが発生する場合(単体使用):32、すべらない様段取りした場合:60