BJ201 アジャストトーストッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)90 タイプ黒皮面用 注文コード38522811 品番BJ201-12022
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法A・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)90 寸法B(mm)35 寸法C(mm)10 寸法D(mm)50 寸法E(mm)26.5 寸法F(mm)22 寸法G(mm)10.5 寸法H(mm)20 寸法J(mm)13 寸法K(mm)2 質量(g)330 タイプ黒皮面用 耐荷重(N)すべりが発生する場合(単体使用):7400 許容締付トルク(N・m)すべりが発生する場合(単体使用):90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする