イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ201 アジャストトーストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
60
タイプ
基準面用
注文コード
38522836
品番
BJ201-08116
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
7.5
寸法D(mm)
33.5
寸法E(mm)
16.5
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
8.5
寸法H(mm)
14
寸法J(mm)
8.5
寸法K(mm)
1.5
質量(g)
120
タイプ
基準面用
耐荷重(N)
すべりが発生する場合(単体使用):3600
許容締付トルク(N・m)
すべりが発生する場合(単体使用):26