イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ202 アジャストサイドストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
75
タイプ
黒皮面用
注文コード
38522933
品番
BJ202-12022
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
26.5
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
10.5
寸法H(mm)
20
寸法J(mm)
13
寸法K(mm)
2
質量(g)
310
タイプ
黒皮面用
耐荷重(N)
すべりが発生する場合(単体使用):7400
許容締付トルク(N・m)
すべりが発生する場合(単体使用):90