イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ202 アジャストサイドストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
95
タイプ
黒皮面用
注文コード
38522942
品番
BJ202-16030
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
47.5
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
14.5
寸法H(mm)
26
寸法J(mm)
17
寸法K(mm)
2
質量(g)
625
タイプ
黒皮面用
耐荷重(N)
すべりが発生する場合(単体使用):11700
許容締付トルク(N・m)
すべりが発生する場合(単体使用):150