イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ500 ラックプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522994
品番
BJ500-08520
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
12.5
寸法H(mm)
M8×1.25
寸法J(mm)
通し
質量(g)
170
寸法G
M8