イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ500 ラックプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38523107
品番
BJ500-16032
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
25
寸法H(mm)
M16×2
寸法J(mm)
通し
質量(g)
620
寸法G
M16