イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ112 ポイントクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
M12
注文コード
38523152
品番
BJ112-12050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
寸法A
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
M12×1.75-80L
寸法C(mm)
27
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
90
寸法F(mm)
75
寸法G(mm)
50
寸法H(mm)
37
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
33
寸法L(mm)
85
寸法M(mm)
50
質量(g)
2500
寸法A
M12