イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ112 ポイントクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38523161
品番
BJ112-16050
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
M16×2-80L
寸法C(mm)
27
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
90
寸法F(mm)
75
寸法G(mm)
50
寸法H(mm)
33
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
33
寸法L(mm)
85
寸法M(mm)
50
質量(g)
2300
寸法A
M16