寸法B(mm)24
寸法C(mm)9.5
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)20
寸法F(mm)26
寸法G(mm)14
寸法H(mm)8
寸法K(mm)10(-0.1/-0.3)
寸法L(mm)2
寸法M(mm)7
寸法P(mm)M8×1.25
寸法R(mm)M5×0.8-8L
寸法U(mm)14
質量(g)160
タイプボルト
寸法A(mm)35
寸法S(Φmm)4
寸法T(Φmm)24
寸法J(Φmm)14
寸法NM5
クランプ力(kN)6.2
許容締付トルク(N・m)10
適合VパッドCP112-08001