寸法B(mm)29
寸法C(mm)12
寸法D(mm)10
寸法E(mm)25
寸法F(mm)35
寸法G(mm)16
寸法H(mm)10
寸法K(mm)12(-0.1/-0.3)
寸法L(mm)2
寸法M(mm)8
寸法P(mm)M10×1.5
寸法R(mm)M6×1-10L
寸法U(mm)14
質量(g)340
タイプボルト
寸法A(mm)45
寸法S(Φmm)4
寸法T(Φmm)24
寸法J(Φmm)18
寸法NM6
クランプ力(kN)11
許容締付トルク(N・m)22
適合VパッドCP112-10001