イマオコーポレーション
CP110・CP111 クランプポスト
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
寸法A(mm)
70
35
45
55
70
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38523204
品番
CP110-16037
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
16
寸法K(mm)
19(-0.1/-0.3)
寸法L(mm)
3
寸法M(mm)
8
寸法P(mm)
M16×2
寸法R(mm)
M10×1.5-15L
寸法U(mm)
20
質量(g)
1050
タイプ
ボルト
寸法A(mm)
70
寸法S(Φmm)
8
寸法T(Φmm)
36
寸法J(Φmm)
25
寸法N
M10
クランプ力(kN)
37
許容締付トルク(N・m)
121
適合Vパッド
CP112-16001