イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
CP112 クランプポスト用Vパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
38
注文コード
38523256
品番
CP112-08001
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
10(0/+1)
寸法E(mm)
1.5
寸法F(mm)
3.5
寸法G(mm)
9.2
寸法H(mm)
15〜60
寸法H1(mm)
-
寸法H2(mm)
-
寸法H3(mm)
-
寸法L(mm)
-
寸法W(mm)
-
寸法d(mm)
-
質量(g)
65
寸法D(Φmm)
-
ねじ径M
-
寸法H(Φmm)
-
寸法J
M6
適合クランプポスト
ボルトタイプ:CP110-08024、ノブタイプ:CP111-08024