イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
CP112 クランプポスト用Vパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
65
注文コード
38523274
品番
CP112-12001
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
14(0/+1)
寸法E(mm)
2
寸法F(mm)
5.5
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
25〜100
寸法H1(mm)
-
寸法H2(mm)
-
寸法H3(mm)
-
寸法L(mm)
-
寸法W(mm)
-
寸法d(mm)
-
質量(g)
250
寸法D(Φmm)
-
ねじ径M
-
寸法H(Φmm)
-
寸法J
M8
適合クランプポスト
ボルトタイプ:CP110-12031、ノブタイプ:CP111-12031