イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ130 フッククランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
15
許容締付トルク(N・m)
38
注文コード
38523527
品番
BJ130-08020
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・許容締付トルク
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
小スペースのクランプです。
寸法A(mm)
20
寸法B(Φmm)
18(h7)
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
58
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
23
寸法H(mm)
12
寸法J(mm)
15
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
M8×1.25-50L
質量(g)
90
クランプ力(kN)
15
許容締付トルク(N・m)
38