イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ130 フッククランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
13
許容締付トルク(N・m)
38
注文コード
38523554
品番
BJ130-10030
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・許容締付トルク
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
小スペースのクランプです。
寸法A(mm)
30
寸法B(Φmm)
20(h7)
寸法C(mm)
54
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
15
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
M10×1.5-65L
質量(g)
165
クランプ力(kN)
13
許容締付トルク(N・m)
38