イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ130 フッククランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
12
許容締付トルク(N・m)
46
注文コード
38523597
品番
BJ130-12060
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・許容締付トルク
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
小スペースのクランプです。
寸法A(mm)
60
寸法B(Φmm)
25(h7)
寸法C(mm)
68
寸法D(mm)
92
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
39
寸法H(mm)
18
寸法J(mm)
25
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
M12×1.75-80L
質量(g)
380
クランプ力(kN)
12
許容締付トルク(N・m)
46