イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ130 フッククランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
18
許容締付トルク(N・m)
60
注文コード
38523606
品番
BJ130-12140
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・許容締付トルク
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
小スペースのクランプです。
寸法A(mm)
40
寸法B(Φmm)
25(h7)
寸法C(mm)
66
寸法D(mm)
92
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
39
寸法H(mm)
16
寸法J(mm)
25
寸法K(mm)
31
寸法L(mm)
M12×1.75
寸法M(mm)
M12×1.75-80L
質量(g)
295
クランプ力(kN)
18
許容締付トルク(N・m)
60