曜日別特売
BJ130-16160 BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション 38523676

BJ130-16160 BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション 38523676
BJ130-16160 BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション 38523676

BJ130 フッククランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)26許容締付トルク(N・m)130注文コード38523676品番BJ130-16160
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

小スペースのクランプです。

寸法A(mm)60寸法B(Φmm)32(h7)寸法C(mm)75寸法D(mm)101寸法E(mm)36寸法F(mm)22寸法G(mm)39寸法H(mm)21寸法J(mm)25寸法K(mm)46寸法L(mm)M12×1.75寸法M(mm)M16×2-85L質量(g)610クランプ力(kN)26許容締付トルク(N・m)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする