イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ530 フックホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38523685
品番
BJ530-04035
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
46
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
12
寸法G(mm)
M6×1
寸法H(mm)
M4×0.7
寸法J(mm)
13
質量(g)
30
寸法C(Φmm)
10
寸法F(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
2.7