イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ530 フックホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38523694
品番
BJ530-06040
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
54
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
13
寸法G(mm)
M8×1.25
寸法H(mm)
M6×1
寸法J(mm)
14
質量(g)
45
寸法C(Φmm)
12
寸法F(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
7