イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ530 フックホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38523703
品番
BJ530-08055
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
74
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
22
寸法G(mm)
M8×1.25
寸法H(mm)
M8×1.25
寸法J(mm)
20
質量(g)
140
寸法C(Φmm)
18
寸法F(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
30