イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ530 フックホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38523764
品番
BJ530-16100
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
130
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
46
寸法G(mm)
M16×2
寸法H(mm)
M16×2
寸法J(mm)
25
質量(g)
2000
寸法C(Φmm)
32
寸法F(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80