イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ130-A フッククランプセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
10
許容締付トルク(N・m)
30
注文コード
38523791
品番
BJ130-08030A1
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・許容締付トルク
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
小スペースのクランプです。
寸法A(mm)
55〜65
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
19
寸法H(mm)
55
寸法J(mm)
22
寸法L(mm)
M8×1.25
寸法M(mm)
6
寸法N(mm)
-
寸法P(mm)
-
質量(g)
250
寸法K(Φmm)
24
クランプ力(kN)
10
許容締付トルク(N・m)
30