BJ130-A フッククランプセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)13 注文コード38523807 品番BJ130-10030A1
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はクランプ力など29種類から選べます 他の種類を見る

小スペースのクランプです。

寸法A(mm)63〜75 寸法B(mm)30 寸法C(mm)12 寸法D(mm)25 寸法E(mm)15 寸法F(mm)9 寸法G(mm)30 寸法H(mm)63 寸法J(mm)30 寸法L(mm)M12×1.75 寸法M(mm)8 寸法N(mm)- 寸法P(mm)- 質量(g)600 寸法K(Φmm)32 クランプ力(kN)13 許容締付トルク(N・m)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする