イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ130-A フッククランプセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
10
注文コード
38523834
品番
BJ130-10040A2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
小スペースのクランプです。
寸法A(mm)
80〜92
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
80
寸法J(mm)
30
寸法L(mm)
M12×1.75
寸法M(mm)
8
寸法N(mm)
-
寸法P(mm)
-
質量(g)
710
寸法K(Φmm)
32
クランプ力(kN)
10
許容締付トルク(N・m)
32