イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ130-A フッククランプセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
15
注文コード
38523843
品番
BJ130-12040A1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
小スペースのクランプです。
寸法A(mm)
80〜95
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
80
寸法J(mm)
36
寸法L(mm)
M12×1.75
寸法M(mm)
10
寸法N(mm)
-
寸法P(mm)
-
質量(g)
1360
寸法K(Φmm)
40
クランプ力(kN)
15
許容締付トルク(N・m)
50