BJ130-A フッククランプセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)14 注文コード38523861 品番BJ130-12050A1
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はクランプ力など29種類から選べます 他の種類を見る

小スペースのクランプです。

寸法A(mm)80〜95 寸法B(mm)50 寸法C(mm)18 寸法D(mm)32 寸法E(mm)18 寸法F(mm)11 寸法G(mm)30 寸法H(mm)80 寸法J(mm)36 寸法L(mm)M12×1.75 寸法M(mm)10 寸法N(mm)- 寸法P(mm)- 質量(g)1390 寸法K(Φmm)40 クランプ力(kN)14 許容締付トルク(N・m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする