BJ130-A フッククランプセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)16 注文コード38524017 品番BJ130-16060A2
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はクランプ力など29種類から選べます 他の種類を見る

小スペースのクランプです。

寸法A(mm)100〜115 寸法B(mm)60 寸法C(mm)22 寸法D(mm)36 寸法E(mm)21 寸法F(mm)15 寸法G(mm)30 寸法H(mm)100 寸法J(mm)46 寸法L(mm)M16×2 寸法M(mm)14 寸法N(mm)- 寸法P(mm)- 質量(g)2530 寸法K(Φmm)50 クランプ力(kN)16 許容締付トルク(N・m)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする