イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ131 フッククランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524062
品番
BJ131-08020
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
小スペースのクランプです。
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
68
寸法J(mm)
19
寸法K(mm)
15
寸法L(mm)
M8×1.25
寸法M(mm)
M8×1.25-30L
寸法N(mm)
6
質量(g)
125
クランプ力(kN)
7.9
許容締付トルク(N・m)
20