イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ131 フッククランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524132
品番
BJ131-12050
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
小スペースのクランプです。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
36
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
109
寸法J(mm)
30
寸法K(mm)
26
寸法L(mm)
M12×1.75
寸法M(mm)
M12×1.75-45L
寸法N(mm)
10
質量(g)
480
クランプ力(kN)
12.6
許容締付トルク(N・m)
45