イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ150 ピンエンドストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524263
品番
BJ150-12150
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
BJ150-20250〜24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
13
寸法K(mm)
20
寸法L(mm)
4
寸法M(mm)
M12×1.75
質量(g)
600
寸法H(Φmm)
18
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:8.3〜15.7
許容締付トルク(N・m)
60