イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ150 ピンエンドストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524272
品番
BJ150-16190
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
BJ150-20250〜24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
80
寸法F(mm)
36
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
18
寸法K(mm)
28
寸法L(mm)
5
寸法M(mm)
M16×2
質量(g)
1400
寸法H(Φmm)
24
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:13.3〜24.9
許容締付トルク(N・m)
129