イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ150 ピンエンドストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
315
注文コード
38524315
品番
BJ150-24315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
BJ150-20250〜24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
寸法A(mm)
315
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
222
寸法F(mm)
56
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
38
寸法J(mm)
26
寸法K(mm)
40
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
-
質量(g)
4100
寸法H(Φmm)
-
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:22.8〜45.7
許容締付トルク(N・m)
320