イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ151 グースネックストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38524324
品番
BJ151-12118
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
BJ151-20160〜24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
寸法A(mm)
118
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
102
寸法E(mm)
29
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
50
寸法H(mm)
44
寸法J(mm)
4
寸法K(mm)
15
寸法L(mm)
14
質量(g)
500
クランプ力(kN)
突出量max.〜min.:8〜16.1
許容締付トルク(N・m)
70